항목 | 캐니스터 진공 |
공기 흐름 | CFM 68 |
A | 9 |
부대 유형 | 서 |
건조 용량 | 1 갤런 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 15 " |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 8ft. |
Hz | 60 |
길이 | 18 " |
순 무게 | 14.4의 파운드 |
모터 스테이지 수 | 1 |
전원 코드 길이 | 32ft. |
소음 수준 | 68 dBA |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 10.67 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 50.17 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.