SANI-LAV 531F1 스크럽 싱크 바닥 Sngl 풋 페달 1 홀
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크럽 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 9" |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 10.5 " |
그릇 모양 | 직사각형의 |
그릇 크기 | 22 "X 16" |
색상 | 은 |
컴플라이언스 | NSF 표준 2, 식품 장비 및 NSF / ANSI 372 저연 인증 |
배수구 | 3.25 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 7 / 8 " |
수도꼭지 장착 센터 | 중심 구멍 만 |
수도꼭지 작동 | 단일 풋 페달 |
마감재 | 공단 |
유량 | 1.5gpm |
계량기 | 14 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 1 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 19.5 " |
전체 길이 | 25 " |
전체 폭 | 19.5 " |
사이드 스플래쉬 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 백 스플래쉬 | 그릇 크기 | 사이드 스플래쉬 | 수도꼭지 장착 센터 | 수도꼭지 작동 | 실장 형 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 25 " | 가능 | 23 "X 16" | 아니 | 중심 구멍 만 | 감지기 | 벽 | 1 | ₩ 4,033,977 | ||
531B | 25 " | 가능 | 23 "X 16" | 아니 | 중심 구멍 만 | 감지기 | 벽 | 1 | ₩ 3,802,085 | ||
531F | 25 " | 가능 | 23 "X 16" | 아니 | 8" | 8 OC 수도꼭지 | 벽 | 2 | ₩ 3,054,852 | ||
532 | 31 " | 가능 | 28 "X 16" | 아니 | 중심 구멍 만 | 감지기 | 벽 | 1 | ₩ 4,213,160 | ||
532B | 31 " | 가능 | 28 "X 16" | 아니 | 중심 구멍 만 | 감지기 | 벽 | 1 | ₩ 4,312,245 | ||
532F | 31 " | 가능 | 28 "X 16" | 아니 | 8" | 8 OC 수도꼭지 | 벽 | 2 | ₩ 3,695,877 | ||
531FS | 25 " | 가능 | 22 "X 16" | 가능 | 중심 구멍 만 | 더블 풋 페달 | 바닥 | 1 | ₩ 3,570,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.