항목 | 스테인리스 삽 |
블레이드 길이 | 9" |
블레이드 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
블레이드 타입 | 국자 |
블레이드 폭 | 7" |
색상 | 스테인레스 |
디자인 | 1 피스 |
확장 길이 | 39 " |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | D- 핸들 |
전체 길이 | 39 " |
타입 | 강화 된 |
UPC | 00810035835368 |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 103.63 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8201100000 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 확장 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207R | 강화 된 | 14 " | 304 스테인레스 스틸 | 국자 | 10.5 " | 은 | 39 " | 39 " | ₩ 475,650 | ||
207 | 내화학성/내식성 | 14 " | 스테인리스 강 | 국자 | 10.5 " | 스테인레스 | 39 " | 39 " | ₩ 452,112 | ||
217 | 내화학성/내식성 | 12.5 " | 스테인리스 강 | 스퀘어 포인트 | 9.5 " | 스테인레스 | 40 " | 40 " | ₩ 454,755 | ||
227 | 내화학성/내식성 | 15.5 " | 스테인리스 강 | 국자 | 11.5 " | 스테인레스 | 40 " | 40 " | ₩ 458,010 | ||
267 | 내화학성/내식성 | 11 " | 스테인리스 강 | 플랫 스퀘어 포인트 | 7" | 스테인레스 | 39 " | 39 " | ₩ 436,677 | ||
217R | 강화 된 | 12.5 " | 304 스테인레스 스틸 | 국자 | 9.5 " | 스테인레스 | 40 " | 40 " | ₩ 493,850 | ||
227R | 강화 된 | 15.5 " | 304 스테인레스 스틸 | 국자 | 11.5 " | 스테인레스 | 40 " | 40 " | ₩ 523,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.