항목 | 왜건 트럭 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 초록색 |
건설 | 강철 |
데크 높이 | 16.375 " |
데크 길이 | 48 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 천공 |
데크 폭 | 24 " |
확장 길이 | 49 " |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 18 |
핸들 포함 | 가능 |
손잡이 길이 | 32 " |
핸들 타입 | D |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
전체 높이 | 27.375 " |
전체 길이 | 49 " |
전체 폭 | 24 " |
휠 지름 | 13 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 5" |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 129.54 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.