그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컵 디스펜서 |
깊이 | 6-1 / 4 " |
높이 | 25 " |
보유 | 32 ~ 46 온스 컵 |
자재 | 스테인레스 |
디스펜서 수 | 1 |
튜브 직경 | 6-1 / 4 인치 |
튜브 길이 | 23-1 / 2 인치 |
타입 | 벽면 장착 |
폭 | 6.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 62.74 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 7324900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 보유 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2010C | 4.75 " | 17 " | 1/2 ~ 2 1/2 Oz 컵 | 플라스틱 | 카운터에서 | 4.75 " | ₩ 137,655 | ||
C3165TBL | 4" | 17 " | 4 ~ 10 온스 컵 | 플라스틱 | 벽면 장착 | 4.5 " | ₩ 42,665 | ||
C3260TBL | 4-3 / 4 " | 16.75 " | 4-1/2~12온스 컵 | 플라스틱 | 벽면 장착 | 4.75 " | ₩ 68,985 | ||
C3400P | 5" | 24.75 " | 12 ~ 24 온스 컵 | 스테인레스 | 벽면 장착 | 5" | ₩ 143,500 | ||
C3450SS | 4-3 / 4 " | 17 " | 8 ~ 24 온스 컵 | 스테인레스 | 벽면 장착 | 4.75 " | ₩ 110,320 | ||
C4150SS | 4" | 17 " | 3 ~ 5 온스 컵 | 스테인레스 | 벽면 장착 | 4" | ₩ 68,057 | ||
C4160TBL | 4" | 16.5 " | 3 ~ 5 온스 컵 | 플라스틱 | 벽면 장착 | 3.5 " | ₩ 34,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.