항목 | 메일 하우스 포스트 |
색상 | 초록색 |
깊이 | 3.5 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 60 " |
설치 | 지상 |
순 무게 | 25의 파운드 |
포스트 재료 | 알류미늄 |
포스트 두께 | 3-1 / 2 " |
타입 | 전통적인 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 157.48 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 설치 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4765GRN | 42 " | 볼트 | 20의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.