SALSBURY INDUSTRIES 3911D-10ZFP 표준 수평 우편함, 4C, 32.25 x 69.25 x 19인치 크기, 10도어, 브론즈
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 4C 표준 수평 사서함 |
깊이 | 19 " |
높이 | 69.25 " |
폭 | 32.25 " |
선박 중량 (kg) | 99 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 순 무게 | 문 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | 알류미늄 | 17 " | 13 " | 수평 사서함 | 30의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GRP | 덴탈 | 17 " | 13 " | 수평 사서함 | 30의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01SRP | 사암 | 17 " | 13 " | 수평 사서함 | 30의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01ZRP | 브론즈 | 17 " | 13 " | 수평 사서함 | 30의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-01ZFP | 브론즈 | 17 " | 16.5 " | 수평 사서함 | 35의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01AFP | 알류미늄 | 17 " | 13 " | 수평 사서함 | 30의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3703S-01GFP | 덴탈 | 17 " | 13 " | 수평 사서함 | 30의 파운드 | 1 | 16.38 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.