SALSBURY INDUSTRIES 3710S-01GFU 수평 우체통 Usps 2 도어 금 Fl 37-1/2 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 덴탈 |
깊이 | 17 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 37.5 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 65의 파운드 |
문 수 | 2 |
정위 | 수평 |
슬롯 용량 | 10-3 / 4 "W x 3/4"H |
타입 | USPS |
폭 | 16.38 " |
선박 중량 (kg) | 29.48 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 46.67 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 순 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3704S-02AFU | 알류미늄 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-02아루 | 알류미늄 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-02GFU | 덴탈 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-02GRU | 덴탈 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-02SFU | 사암 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-02SRU | 사암 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
| |
3704S-02ZFU | 브론즈 | 16.5 " | 35의 파운드 | 16.38 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.