SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13ZFU 수평한 우체통 Usps 13 문 청동색 Fl 30-1/2 인치
항목: AG3KFP
모델: 3708D-13ZFU크로스 참조: 33LL76
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 사서함 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 브론즈 |
깊이 | 17 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 30.5 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 최근 |
순 무게 | 115의 파운드 |
문 수 | 13 |
정위 | 수평 |
슬롯 용량 | 10-3 / 4 "W x 3/4"H |
타입 | USPS |
폭 | 31.12 " |
선박 중량 (kg) | 52.16 |
선박 높이 (cm) | 82.55 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 84.14 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3712D-11GRU | 덴탈 | 44.5 " | 145의 파운드 | - | RFQ
| |
3712D-11SFU | 사암 | 44.5 " | 145의 파운드 | - | RFQ
| |
3712D-11SRU | 사암 | 44.5 " | 145의 파운드 | - | RFQ
| |
3712D-11ZFU | 브론즈 | 44.5 " | 145의 파운드 | - | RFQ
| |
3708D-13AFU | 알류미늄 | 30.5 " | 115의 파운드 | - | RFQ
| |
3708D-13ARU | 알류미늄 | 30.5 " | 115의 파운드 | - | RFQ
| |
3708D-13GFU | 덴탈 | 30.5 " | 115의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.