SALSBURY INDUSTRIES 3505ARU 수직 우편함 5도어 명반 | AD3EQF 3YNV3

SALSBURY INDUSTRIES 3505ARU 세로 우편함 5도어 명반

재고 있음 있음
항목: AD3EQF 모델: 3505ARU교차 참조: 3YNV3

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,072,715 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수직 사서함
박스 재질알루미늄
색상알류미늄
깊이7.5 "
문 재질알류미늄
마감재 분말 코팅
높이19 "
로딩중
설치최근
순 무게35의 파운드
문 수5
29.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 10.06
선박 높이 (cm)53.34
선박 길이 (cm)25.4
선박 폭 (cm)78.74
HS 코드7615109100
원산지US

제품 변형

프로덕트모델색상설치순 무게문 수가격
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASU 수직 우편함 3도어 명반 | AD3EPM 3YNT4 3503ASU알류미늄표면25의 파운드318.75 "₩ 643,615
SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU 수직 우편함 4 도어 Alum | AD3EPN 3YNT5 3504ASU알류미늄표면30의 파운드424.25 "₩ 858,165
SALSBURY INDUSTRIES 3505ASU 수직 우편함 5 도어 Alum | AD3EPP 3YNT6 3505ASU알류미늄표면35의 파운드529.75 "₩ 1,072,715
SALSBURY INDUSTRIES 3506ASU 수직 우편함 6도어 명반 | AD3EPQ 3YNT7 3506ASU알류미늄표면40의 파운드635.25 "₩ 1,287,265
SALSBURY INDUSTRIES 3507ASU 수직 우편함 7도어 명반 | AD3EPR 3YNT8 3507ASU알류미늄표면45의 파운드740.75 "₩ 1,501,797
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU 수직 우편함 3도어 황동 | AD3EPT 3YNT9 3503BSU황동표면25의 파운드318.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3504BSU 수직 우편함 4도어 황동 | AD3EPU 3YNU1 3504BSU황동표면30의 파운드424.25 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3505ARU 세로 우편함 5도어 명반
₩ 1,072,715 /단위