SALSBURY INDUSTRIES 33353MAH 로커 슬로핑 탑 3 와이드 36 x 18마호가니
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 |
색상 | 마호가니 |
마감재 | 플라스틱 합판 제품 |
자재 | 파티클 보드 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 6.625 " |
전체 폭 | 36 " |
하위 카테고리 | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 |
선박 중량 (kg) | 4.49 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 9403907080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33353BLK | 검정 | 18 " | 6.625 " | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 | - | RFQ
| |
33353블루 | 파란색 | 18 " | 6.625 " | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 | - | RFQ
| |
33353체 | 체리 | 18 " | 6.625 " | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 | - | RFQ
| |
33353그리 | 회색 | 18 " | 6.625 " | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 | - | RFQ
| |
33353년 지도 | 단풍 | 18 " | 6.625 " | 3프레임 와이드 슬로핑 탑 키트 | - | RFQ
| |
33354BLK | 검정 | 21 " | 7.75 " | 경 사진 상단 | - | RFQ
| |
33354블루 | 파란색 | 21 " | 7.75 " | 경 사진 상단 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.