SALSBURY INDUSTRIES 3308SAN-P 클러스터 박스 유닛 8 도어 사암
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클러스터 박스 유닛 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 사암 |
깊이 | 18 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 62 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 받침대 |
순 무게 | 145의 파운드 |
문 수 | 8 |
정위 | 수평 |
포스트 높이 | 28.5 " |
포스트 재료 | 알류미늄 |
포스트 두께 | 12 " |
슬롯 용량 | 11-3 / 4 "W x 3/4"H |
타입 | 1 타입 |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 69.75 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 색상 | 깊이 | 폭 | 높이 | 항목 | 순 무게 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308산 | 1 타입 | 사암 | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 125의 파운드 | 8 | - | RFQ
| |
3312산 | 2 타입 | 사암 | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 125의 파운드 | 12 | - | RFQ
| |
3316산 | 3 타입 | 사암 | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 160의 파운드 | 16 | - | RFQ
| |
3313산 | 4 타입 | 사암 | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 150의 파운드 | 13 | - | RFQ
| |
3308BRZ | 1 타입 | 브론즈 | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 125의 파운드 | 8 | - | RFQ
| |
3312BRZ | 2 타입 | 브론즈 | 18 " | 30.5 " | 34.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 125의 파운드 | 12 | - | RFQ
| |
3316BRZ | 3 타입 | 브론즈 | 18 " | 30.5 " | 48.25 " | 클러스터 박스 유닛 | 160의 파운드 | 16 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.