SALSBURY INDUSTRIES 3308R-BRZ-P 리젠시 CBU 프라이빗 8 도어 브론즈
항목: AG3MQD
모델: 3308R-BRZ-P크로스 참조: 33MC67
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리젠시 클러스터 박스 유닛 |
박스 재질 | 알루미늄 |
색상 | 브론즈 |
깊이 | 18.5 " |
문 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 71.75 " |
로딩중 | 앞 |
설치 | 받침대 |
순 무게 | 190의 파운드 |
문 수 | 8 |
정위 | 수평 |
포스트 높이 | 28.5 " |
포스트 재료 | 알류미늄 |
포스트 두께 | 12 " |
슬롯 용량 | 11-3 / 4 "W x 3/4"H |
타입 | 프라이빗 투어 |
폭 | 31 " |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 9403200020 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 순 무게 | 문 수 | 포스트 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BLK-P | 검정 | 190의 파운드 | 8 | 28.5 " | 개인 액세스 | - | RFQ
| |
3308R-GRN-P | 초록색 | 190의 파운드 | 8 | 28.5 " | 개인 액세스 | - | RFQ
| |
3308R-SAN-P | 사암 | 190의 파운드 | 8 | 28.5 " | 개인 액세스 | - | RFQ
| |
3308R-WHT-P | 백 | 190의 파운드 | 8 | 28.5 " | 개인 액세스 | - | RFQ
| |
3312R-BLK-P | 검정 | 190의 파운드 | 12 | 28.5 " | 프라이빗 투어 | - | RFQ
| |
3312R-BRZ-P | 브론즈 | 190의 파운드 | 12 | 28.5 " | 프라이빗 투어 | - | RFQ
| |
3312R-GRN-P | 초록색 | 190의 파운드 | 12 | 28.5 " | 프라이빗 투어 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.