그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 장갑 |
AC 최대. 사용 전압 | 500V |
AC 테스트 전압 | 2500V |
클래스 | 00 |
색상 | 노란색 |
길이 | 11 " |
자재 | 고무 |
크기 | 10 |
UPC | 848650050514 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 4015191050 |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
E0011Y / 7 | 7 | ₩ 211,995 | |
E0011Y / 8 | 8 | ₩ 211,995 | |
E0011Y / 8H | 8.5 | ₩ 211,995 | |
E0011Y / 9 | 9 | ₩ 211,995 | |
E0011Y / 9H | 9.5 | ₩ 211,995 | |
E0011Y / 10H | 10.5 | ₩ 211,995 | |
E0011Y / 11 | 11 | ₩ 211,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.