그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아크 플래시 페이스 실드 |
ATPV 등급 | 12.0 칼로리 / cm2 |
코팅 | 안개 방지, 스크래치 방지 |
헤드 기어 색상 | 주황색 |
헤드 기어 재질 | HDPE |
스타일 | 풀 크라운 |
바이저 색상 | 초록색 |
바이저 컬러 제품군 | 초록색 |
바이저 높이 | 8" |
바이저 재질 | 폴리 카보네이트 |
바이저 두께 | 0.060 " |
바이저 폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
A. 예, 이 안면보호대는 일반적으로 인체공학적 디자인과 장기간 사용 시 편안함을 위해 조절 가능한 구성 요소를 갖추고 있습니다.
A. 안면보호대는 충격 저항성과 광학적 선명도를 위해 일반적으로 고품질 폴리카보네이트로 제작됩니다.
A. 이 안면보호대는 광학 선명도를 위해 설계되어 아크 플래시 사고로부터 효과적으로 보호하는 동시에 명확한 시야를 제공합니다.
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AS1200FB-CLR-SPL | 없음 | ₩ 497,636 | ||
AS2000HAT-SPL | - | ₩ 487,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.