항목 | 난연성 발라클라바 |
연령 그룹 | 성인 |
ATPV 등급 | 10 칼로리 / cm2 |
색상 | 백 |
커버 | 머리, 귀, 목 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
자재 | 20 % Nomex (R) / 80 % Lenzing |
크기 | 보편적 인 |
스타일 | 머리 위에 |
UPC | 848650022108 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 6506106075 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | ATPV 등급 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AF후드20 | 20 칼로리 / cm2 | 베이지색 | 40 % P84 / 55 % 렌징 / 5 % 케블라 (R) | ₩ 125,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.