항목 | 유압 커플러 바디 |
베어링스 | 공 |
본체 재질 | 강철 |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 유형 | FNPT |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
유량 | 6gpm |
잠금 장치 | 신뢰할 수있는 공 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 250도 F |
파이오니어 인터체인지 | 4010-3 |
파이프 크기 NPT | 3/8 |
봉 | 캡 티브 밸브 |
씰 재질 | 부나 N |
씰 타입 | 캡 티브 밸브 |
끄다 | 두 |
슬리브 소재 | 강철 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 F |
스레드 크기 | 3 / 8 "-18 |
타입 | 젖꼭지 (팁) |
밸브 디자인 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S45 - 3 | 커플러 (본체) | ₩ 86,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.