그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 알람 미니 컨트롤러 |
깊이 | 2.75 " |
높이 | 4.875 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 색상 | 호박색 |
설치 | 벽 |
전압 | 9 또는 12VDC |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8531100045 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 렌즈 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
STI-SA5000-B | 파란색 | ₩ 115,832 | ||
STI-SA5000-R | 빨간색 | ₩ 115,832 | ||
STI-SA5000-G | 초록색 | ₩ 115,832 | ||
STI-SA5000-W | 백 | ₩ 115,832 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.