항목 | 내각 |
색상 | 탄 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 15.25 " |
길이 | 18.25 " |
자재 | 금속 |
타입 | 보호하는 |
폭 | 4 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 6.03 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 7310290000 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STI-EM08073.5 | 7 11 / 16 " | 8.437 " | 3.88 " | ₩ 66,482 | ||
STI-EM111103 | 11.25 " | 11.25 " | 3 5 / 16 " | ₩ 83,457 | ||
STI-EM111504 | 11.25 " | 15.25 " | 4 5 / 16 " | ₩ 113,365 | ||
STI-EM121204 | 12.75 " | 12.25 " | 4 5 / 16 " | ₩ 101,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.