그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 케이지 |
색상 | 백 |
깊이 | 6.25 " |
지름 | 8.5 " |
높이 | 8.5 " |
실내 / 실외 | Y |
자재 | 폴리 에스터 코팅 된 9 게이지 스틸 |
설치 | 천장 |
폭 | 8.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 7326200071 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 지름 | 높이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9705 | 백 | 3-1 / 3 " | - | 7 1 / 3 " | 벽 | 6.12 " | ₩ 65,975 | ||
STI-9705-R | 빨간색 | 3-1 / 3 " | - | 7 1 / 3 " | 벽 | 6.12 " | ₩ 67,847 | ||
STI-9708 | 백 | 6.125 " | - | 7.5 " | 벽 | 6.75 " | ₩ 80,535 | ||
STI-9708-R | 빨간색 | 6.125 " | - | 7.5 " | 벽 | 6.75 " | ₩ 80,622 | ||
STI-9711 | 백 | 3.5 " | 8.25 " | 8.25 " | 천장 | 8.25 " | ₩ 70,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.