그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시계 및 벨 가드 |
뒤 | 엽니다 |
색상 | 자연의 |
깊이 | 6" |
지름 | 10.5 " |
높이 | 10.5 " |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자재 | 스테인레스 스틸 와이어 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 250도 |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 7326200071 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 지름 | 높이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9631 | 백 | 10.5 " | 10.5 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 10.5 " | ₩ 115,408 | ||
STI-9631-R | 빨간색 | 10.5 " | 10.5 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 10.5 " | ₩ 91,000 | ||
STI-9632 | 백 | 16.5 " | 16.5 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 16.5 " | ₩ 131,070 | ||
STI-9632-SS | 자연의 | 16.5 " | 16.5 " | 스테인레스 스틸 와이어 | 16.5 " | ₩ 207,047 | ||
STI-9633 | 백 | 20 " | 20 " | 9가. 코팅 스틸 와이어 | 20 " | ₩ 126,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.