그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 경적 포함 풀 스테이션 커버 |
색상 | 레드 / 클리어 |
깊이 | 3-1 / 3 " |
높이 | 10 13 / 64 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 벽 |
온도 운영. | 화씨 -40 ~ 120도 |
전압 | 9 VDC |
폭 | 7 13 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8531909000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 설치 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-13020NR | 빨간색 | 2-21 / 32 " | 8.156 " | 플러시 | 9V | 5.437 " | ₩ 209,562 | ||
STI-13220NR | 빨간색 | 4" | 8.156 " | 표면 | 9V | 5.437 " | ₩ 229,950 | ||
STI-13420NR | 빨간색 | 4" | 8.156 " | 표면 | 9V | 5.437 " | ₩ 249,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.