그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Fire Barrier Pathway 키트 |
색상 | 주황색 |
화재 등급 | 최대 2 시간 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 10.5 " |
셰이프 | 사각형. |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 화재 등급 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZDP33FWS | 최대 4 시간 | 3" | 3" | ₩ 368,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.