항목 | 와이드 벨트 샌더 |
A | 41 |
벨트 크기 | 43 "X 75" |
유선 / 무선 | 유선 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
길이 | 12 " |
상 | 1 |
두께 | 7.25 " |
진공 | CFM 1000 |
전압 | 220 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 805.05 |
선박 높이 (cm) | 215.9 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 157.48 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS3760101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 36 " | ₩ 32,688,845 | ||
WBS3760153 | 41/38/19 | 15 | 3 | 208/230/460 | 36 " | ₩ 34,139,175 | ||
WBS4375203 | 54/50/25 | 20 | 3 | 208/230/460 | 42 " | ₩ 48,908,597 | RFQ
| |
WBS4375303 | 54/50/25 | 30 | 3 | 208/230/460 | 42 " | ₩ 44,008,842 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.