항목 | 미닫이 문 |
건설 | 용접 강철 |
문 높이 | 7ft. |
문 크기 | 6W x 7ft H |
문 유형 | 미끄러 져 움직이는 |
문 폭 | 5.8ft. |
마감재 | 블랙 파우더 코트 |
계량기 | 10가. 와이어, 14 ga. C 채널 |
높이 | 7ft. |
자재 | 용접 강철 |
타입 | 클리어 액세스 |
폭 | 6ft. |
선박 중량 (kg) | 95.25 |
선박 높이 (cm) | 162.56 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문 높이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SAF-SC7058-SL | 5ft. | 5ft. | ₩ 1,581,667 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.