그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 마운트 |
Base | 진동 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 |
기본 Dia. | 2" |
볼트 길이 | 3" |
건설 | 스테인리스 강 |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 4.437 " |
마녀 | 3 / 4 " |
레벨링 마운트 유형 | 로우 프로파일 |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | Base | 기본 Dia. | 스레드 크기 | 볼트 길이 | 건설 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP1-A6 | 2000의 파운드 | 강철 | 2" | 3 / 8-16 | 6" | 강철 | 명확한 아연 | 7 1 / 16 " | ₩ 31,587 | |
LP1-B6 | 3500의 파운드 | 강철 | 2" | 1 / 2-13 | 6" | 강철 | 명확한 아연 | 7 1 / 16 " | ₩ 34,772 | |
LP1-C3 | 5000의 파운드 | 강철 | 2" | 5 / 8-11 | 3" | 강철 | 명확한 아연 | 4 1 / 16 " | ₩ 36,522 | |
LP1-C6 | 5000의 파운드 | 강철 | 2" | 5 / 8-11 | 6" | 강철 | 명확한 아연 | 7 1 / 16 " | ₩ 37,047 | |
LP2-A3 | 2000의 파운드 | 강철 | 2.5 " | 3 / 8-16 | 3" | 강철 | 명확한 아연 | 4 1 / 16 " | ₩ 34,370 | |
LP2-B3 | 3500의 파운드 | 강철 | 2.5 " | 1 / 2-13 | 3" | 강철 | 명확한 아연 | 4 1 / 16 " | ₩ 34,737 | |
LP2-B6 | 3500의 파운드 | 강철 | 2.5 " | 1 / 2-13 | 6" | 강철 | 명확한 아연 | 7 1 / 16 " | ₩ 38,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.