그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 마운트 |
Base | 미끄럼 방지 패드가있는 Derlin |
기본 Dia. | 1" |
볼트 길이 | 1.25 " |
건설 | 스테인리스 강 |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 2 1 / 16 " |
마녀 | 1 / 2 " |
레벨링 마운트 유형 | 레벨-잇 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | Base | 기본 Dia. | 볼트 길이 | 높이 | 마녀 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSW-0 | 미끄럼 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 | 1" | 1.25 " | 2 1 / 16 " | 1 / 2 " | 750의 파운드 | 1 / 4-20 | ₩ 34,072 | |
NSSW-1 | 미끄럼 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 | 1.25 " | 2" | 3" | 5 / 8 " | 2800의 파운드 | 3 / 8-16 | ₩ 44,940 | |
NSSW-2 | 미끄럼 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 | 1.875 " | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 3750의 파운드 | 1 / 2-13 | ₩ 69,002 | |
NSSW-3 | 미끄럼 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 | 2.5 " | 2" | 3.375 " | 7 / 8 " | 4500의 파운드 | 5 / 8-11 | ₩ 106,767 | |
NSSW-4 | 미끄럼 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 | 3" | 2" | 3.625 " | 1-1 / 16 " | 5500의 파운드 | 3 / 4-10 | ₩ 151,235 | |
NSSW-5 | 미끄럼 방지 패드가있는 스테인리스 스틸 | 4" | 3.5 " | 5.5 " | 1.375 " | 15,000의 파운드 | 1-8 | ₩ 188,195 | |
NSSWD-0A | 미끄럼 방지 패드가있는 Derlin | 1" | 2.5 " | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | 200의 파운드 | 1 / 4-20 | ₩ 24,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.