그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플레이트 캐스터 |
핵심 색상 | 은 |
프레임 색상 | 은 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8" x 3-5/8" |
정격 하중 | 700 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
장착 높이 | 9 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
장착 구멍 수 | 4 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "X 3" |
밟다 | 탄성 고무 |
휠 타입 | 플랫 프리 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
원산지 | USA |
모델 | 정격 하중 | 밟다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
48-SWB-0620-R | 600 파운드 | 탄성 고무 | ₩ 86,607 | |
48-UAB-0621-R-ESD | 800 파운드 | 우레탄 | ₩ 112,420 | |
48-GTB-0620-R | 1500 파운드 | 탄성 고무 | ₩ 129,727 | |
48-GTB-0520-R | 1200 파운드 | 탄성 고무 | ₩ 108,045 | |
48-SWB-0420-R | 400 파운드 | 탄성 고무 | ₩ 57,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.