항목 | 펌프 |
A | 6 DC |
코드 길이 | 13ft. |
지름 | 1 1 / 2 " |
물의 GPH @ 0 Ft. 머리의 | 500 |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 345 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 255 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 180 |
물의 GPH @ 3.35 Ft. 머리의 | 460 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 430 |
물의 GPH @ 6.7 Ft. 머리의 | 380 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 8.3 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 5.75 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 3 |
호스 배출구 (In.) | 3/4 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 아세탈 |
맥스. 머리 | 32 피트 |
최대 온도 | 물-화씨 176도 / 디젤-화씨 104도 |
조작 | 끊임없는 |
타입 | 인라인 잠수정 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 머리 | A | 코드 길이 | 최대 온도 | 조작 | 전압 | 지름 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL200 | 25 피트 | 2.8 DC | 3ft. | 물-화씨 140도 | 간헐적 | 12 VDC | 1 3 / 8 " | 1.91 | ₩ 53,025 | ||
IL200K | 25 피트 | 2.8 DC | 13ft. | 물-화씨 140도 | 간헐적 | 12 VDC | 1 3 / 8 " | 1.91 | ₩ 97,650 | ||
IL200P | 32 피트 | 4.5 DC | 3ft. | 물-화씨 176도 / 디젤-화씨 104도 | 끊임없는 | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 2.1 | ₩ 125,300 | ||
IL280P | 32 피트 | 4.5 DC | 13ft. | 물-화씨 176도 / 디젤-화씨 104도 | 끊임없는 | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 3.41 | ₩ 101,500 | ||
IL280PK | 32 피트 | 4.5 DC | 13ft. | 물-화씨 176도 / 디젤-화씨 104도 | 끊임없는 | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 3.41 | ₩ 244,632 | ||
IL500PK | 32 피트 | 6 DC | 13ft. | 물-화씨 176도 / 디젤-화씨 104도 | 끊임없는 | 12 VDC | 1 1 / 2 " | 5.75 | ₩ 184,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.