항목 | 주거용 탈수 펌프 |
소재베이스 | 아세탈 |
코드 길이 | 25ft. |
코드 크기 | 8 게이지 |
NPT 방전 | 3 인치 HB |
Duty | 끊임없는 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 108 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 67 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 50 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 17 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 8 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 100 |
처리 | 가능 |
높이 | 8.5 " |
주거 | 아세탈 |
주택 자재 | 아세탈 |
임펠러 재질 | 나일론 |
길이 | 12 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
최대 머리 | 22 피트 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
스위치 유형 | 회로 차단기 |
열 보호 | 가능 |
타입 | 휴대용 충전 케이스 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 8.69 |
선박 높이 (cm) | 34.04 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.