항목 | 탈수 / 유틸리티 펌프 |
A | 1 AC |
소재베이스 | 아세탈 |
코드 길이 | 8ft. |
지름 | 4.25 " |
NPT 방전 | 1-1 / 8 " |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 20 |
높이 | 7.375 " |
주거 | 발록스 |
주택 자재 | 발록스 |
HP | 1/6 |
임펠러 재질 | 유리 충전 나일론 |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 액체 온도. | 150도 F |
최대 머리 | 15 피트 |
샤프트 재질 | 부나 N, PTFE |
샤프트 씰 | 부나 N, PTFE |
스위치 유형 | 없음 |
타입 | 마린 섬프 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 2.29 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.