그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 커플 링 |
선박 중량 (kg) | 0.78 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
DCDK44-1 1/2"-25MM-A | ₩ 559,930 | |
DCD50-1 1/2"-25MM-A | ₩ 555,450 | |
DCD50-24-20-A | ₩ 555,450 | |
DCDK50-1 1/2"-25MM-A | ₩ 644,035 | |
DCD44-1 1/2"-35MM-A | ₩ 483,017 | |
DCDK50-24-20-A | ₩ 644,035 | |
DCD50-1 1/2"-30MM-A | ₩ 555,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.