플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RULAND MANUFACTURING BC26-6-6-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 3/8 x 3/8 In | AB9AFN 2APG7

RULAND MANUFACTURING BC26-6-6-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 3/8 x 3/8 In

재고 있음 있음
항목: AB9AFN 모델: BC26-6-6-A교차 참조: 2APG7

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 346,972 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목모션 제어 커플 링
보어 직경.3/8 x 3/8 "
클리어런스 Dia.1.625 "
마감재 양극산화 처리 알루미늄
보어를 통한 길이1"
자재알류미늄
맥스. 각도 오정렬2 학위
맥스. 축 방향 오정렬 (인치)+ 0.020
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.010
최대 RPM10,000
맥스. 온도 범위 (F)200
외부 Dia.1.625 "
전체 길이2.029 "
나사 크기M4mm
나사 유형캡 나사
스타일벨로우즈 클램프
토크250파운드
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.)0.002

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.15
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8483608000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델맥스. 구경보어 직경.클리어런스 Dia.맥스. 평행 오정렬 (인치)맥스. 온도 범위 (F)최소 구경외부 Dia.전체 길이가격
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "₩ 278,740
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "₩ 278,740
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "₩ 303,100
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "₩ 278,740
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "₩ 278,740
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "₩ 278,740
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "₩ 261,467

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RULAND MANUFACTURING BC26-6-6-A 커플링 벨로우즈 클램프 보어 3/8 x 3/8 In
₩ 346,972 /단위