그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
보석 Dia. | 5 / 16 " |
치수 B | 1-7 / 32 " |
차원 C | 1.156 " |
치수 E | 3" |
치수 F | 1 / 2 " |
설치 토크 | 7 피트-파운드 |
장착 스타일 | 볼트 온 |
피벗 | 180 학위 |
회전 각도 | 360 학위 |
스레드 크기 | M8 X 1.25 |
작업 부하 제한 | 660 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
모델 | 치수 B | 차원 C | 치수 E | 치수 F | 스레드 크기 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103715 | 1-7 / 32 " | 1.156 " | 3-1 / 16 " | 43 / 64 " | M10 X 1.5 | 990의 파운드 | ₩ 309,522 | |
7100180 | 1-15 / 16 " | 1.375 " | 4-7 / 32 " | 13 / 16 " | M12 X 1.75 | 3120의 파운드 | ₩ 318,640 | |
7100430 | 1-13 / 16 " | 1.5 " | 4.5 " | 63 / 64 " | M16 X 2 | 2860의 파운드 | ₩ 339,850 | |
7100800 | 2.125 " | 1.375 " | 5.375 " | 1-5 / 16 " | M20 X 2.5 | 4400의 파운드 | ₩ 528,465 | |
7100640 | 2.625 " | 1-9 / 16 " | 6-13 / 16 " | 1-9 / 16 " | M24 X 3 | 7700의 파운드 | ₩ 727,002 | |
7100650 | 3-17 / 32 " | 1-31 / 32 " | 8-11 / 16 " | 1-31 / 32 " | M30 X 3.5 | 11,000의 파운드 | ₩ 902,930 | |
7999059 | 3.375 " | 1-31 / 32 " | 8.187 " | 2.125 " | M36 X 4 | 17,600의 파운드 | ₩ 1,611,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.