RUD CHAIN

RUD Chain Inc는 스크류 온, 볼트 온 및 용접 호이스트 링 및 굴삭기 후크와 같은 리프팅 포인트 및 체인 액세서리를 공급합니다. 브랜드의 호이스트 링 최대 360도 회전하고 최대 69300lb의 하중을 안전하게 들어올릴 수 있습니다. 기계 또는 정적 하중에 부착하기 위한 조정 가능한 브래킷이 있습니다. 이 브랜드는 또한 볼트 온/웰드온을 제조합니다. 굴삭기 후크 크로스바, 빔, 와이어 로프 슬링 및 라운드 슬링의 리프팅 포인트 역할을 합니다. 그들은 15000lb의 최대 작업 부하 제한을 제공합니다.

상세 보기

견적요청

러드 체인 호이스트 링

호이스트 링(493 제품)

RUD CHAIN ​​체인 및 케이블 후크

체인 및 케이블 후크와이어 로프 및 라운드 슬링뿐만 아니라 크로스바 및 빔의 리프팅 포인트로 사용되는 용접 및 볼트 연결 굴삭기 후크. 최대 작업 부하 제한은 15000lb입니다.(20 제품)

RUD 체인 호이스트 링 및 액세서리

호이스트 링 및 액세서리최대 69300lb의 하중을 안전하게 들어 올리는 데 사용되는 Bolt-on, weld-on 및 screw-on 호이스트 링. 180도 피벗 및 360도 접이식 회전을 제공하는 다양한 변형으로 제공(94 제품)

러드 체인 잠금 너트

로크 너트(16 제품)

러드 체인 아이볼트

아이 볼트(167 제품)

RUD CHAIN ​​소켓 어댑터

소켓 어댑터(4 제품)

러드 체인 플랫 와셔

플랫 와셔(15 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

RUD Chain의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Crosby MPN(제조업체 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 호이스트 링 및 후크를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 RUD Chain 제품은 일반적으로 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 항공 운송이 아닌 택배 운송에 적합합니다.

러드체인에 대하여

RUD Chain Inc는 스크류 온, 볼트 온 및 용접 호이스트 링 및 굴삭기 후크와 같은 리프팅 포인트 및 체인 액세서리를 공급합니다. 브랜드의 호이스트 링 최대 360도 회전하고 최대 69300lb의 하중을 안전하게 들어올릴 수 있습니다. 기계 또는 정적 하중에 부착하기 위한 조정 가능한 브래킷이 있습니다. 이 브랜드는 또한 볼트 온/웰드온을 제조합니다. 굴삭기 후크 크로스바, 빔, 와이어 로프 슬링 및 라운드 슬링의 리프팅 포인트 역할을 합니다. 그들은 15000lb의 최대 작업 부하 제한을 제공합니다.

주요 상품명

ERLAU 타이어 보호 체인(TPC)

ERLAU 타이어 보호 체인(TPC)

ERLAU 타이어 보호 및 견인 체인은 광산, 제철 폐기물 처리, 채석 및 철거 작업에서 날카롭고 울퉁불퉁한 암석과 진흙투성이의 미끄러운 표면으로 인한 타이어의 조기 마모를 방지하기 위해 사용됩니다. 이 체인 시스템은 경화된 강철 체인의 밀폐형 망사로 제작되어 타이어를 감싸고 있습니다. ...

타이어의 트레드와 사이드월 모두에 적용됩니다. 유연한 설계로 타이어의 모든 변형에 맞춰 막힘 없이 조정되어 탁월한 노면 접지력과 견인력을 제공합니다.

RotoGrip 자동 스노우 체인

RotoGrip 자동 스노우 체인

로토그립 자동 스노우 체인은 스위치 하나로 빙판길과 눈길에서 타이어에 접지력을 제공합니다. 이 체인은 험난한 날씨 속 주행에 유용합니다. 체인을 장착하고 탈거하기 위해 멈출 필요가 없으므로, 운행 중단 시간과 부상을 예방할 수 있습니다....

타이어 체인 랩.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Rud 굴착기 후크를 설치하거나 작동할 때 따라야 할 안전 지침은 무엇입니까?

  • 모든 신체 부위와 물건을 들어올리는 과정의 위험 구역에서 멀리 두십시오.
  • 사용자는 후크의 작업 하중 한계(WLL)를 초과하는 하중을 초과해서는 안 됩니다.
  • 후크에는 기술적 수정 사항이 없어야 합니다.
  • 들어 올릴 때 하중이 안정적이어야 합니다. 스윙 및 육포 리프팅을 방지해야 합니다.
  • 모든 구성 요소와 후크에 균열 및 마모가 있는지 확인해야 합니다.
  • 리프팅 포인트, 체인, 후크 및 호이스팅 링은 공격적인 산, 화학 물질 및 증기에 닿지 않아야 합니다.

Rud 굴착기 후크의 작동에 대한 온도의 영향은 무엇입니까?

  • 온도 상승은 리프팅 포인트로 사용되는 DIN / EN 볼트로 인해 굴삭기 후크의 작동 하중 한계를 감소시킵니다.
  • -40 ~ 100°C(-40 ~ 212°F) 범위의 온도에서는 작업 부하 제한이 감소하지 않습니다.
  • 섭씨 100~200도(화씨 212~392도) 범위의 온도에서는 작업 부하 한계가 15% 감소합니다.
  • 섭씨 200~250도(화씨 392~482도) 범위의 온도에서는 작업 부하 한계가 20% 감소합니다.
  • 섭씨 250~350도(화씨 482~662도) 범위의 온도에서는 작업 부하 한계가 25% 감소합니다.
  • 사용자는 섭씨 350도(화씨 662도) 이상의 온도에서 굴삭기 후크를 작동해서는 안 됩니다.

일부 Rud 호이스트 링이 분홍색으로 표시되는 이유는 무엇입니까?

링 볼트, 아이볼트, 플랜지 등과 같은 선택된 Rud 리프팅 포인트는 브랜드의 기본 테스트 및 인증 원칙을 보여주기 위해 핑크색입니다. Rud는 과열 표시기로 사용하기 위해 10등급 재료의 형광 분홍색 분말 코팅 제품을 출시했습니다. 분홍색 분체 도료는 200℃ 이상의 온도에서 색이 변합니다. 색은 분홍색에서 황토색으로 변한 다음 갈색으로 변하고 마지막으로 400℃ 근처의 금지 온도에서 물집이 형성되면서 색이 검은색으로 변합니다. 이러한 색상 변화로 인해 호이스트 링과 같은 과열된 리프팅 포인트를 쉽게 식별하고 사고 전에 교체할 ​​수 있습니다.