RUBBERMAID FGV11900WH00 끝이 잘린 물걸레 #32 흰색 1인치 - 12개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컷 엔드 웻 걸레 |
기본 소재 | 면 |
색상 | 백 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 사이드 게이트 |
건조 중량 | 22 ~ 28 온스 |
끝 유형 | 절단 |
머리띠 크기 | 1" |
세탁 가능 | 아니 |
길이 | 39 "~ 45" |
자재 | 면 |
걸레 스타일 | 끈 |
플라이 | 4 |
폭 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 9.32 |
선박 높이 (cm) | 29.85 |
선박 길이 (cm) | 52.71 |
선박 폭 (cm) | 50.17 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 세탁 가능 | 기본 소재 | 색상 | 길이 | 자재 | 폭 | 연결 유형 | 건조 중량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGV15600WH00 | 아니 | 면 | 백 | 30 1/2 인치 ~ 36 1/2 인치 | 면 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " | 클램프 Syle | 8 ~ 16 온스 | ₩ 198,800 | ||
FGV15700WH00 | 아니 | 면 | 백 | 34 "~ 40" | 면 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " | 클램프 Syle | 8 ~ 16 온스 | ₩ 213,500 | ||
FGV11700WH00 | 아니 | 면 | 백 | 34 "~ 40" | 면 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " | 사이드 게이트 | 8 ~ 16 온스 | ₩ 184,100 | ||
FGV15800WH00 | 아니 | 면 | 백 | 39 "~ 45" | 면 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " | 클램프 Syle | 16 ~ 22 온스 | ₩ 234,710 | ||
FGV15900WH00 | 아니 | 면 | 백 | 39 "~ 45" | 면 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " | 클램프 Syle | 22 ~ 28 온스 | ₩ 291,935 | ||
FGF13700GR00 | 아니 | 인조 | 초록색 | 7.5 " | 합성 혼합 | 6.5 " | 클램프 Syle | 22 ~ 28 온스 | ₩ 206,850 | ||
FGV41600WH00 | 아니 | 레이온 | 백 | 30 1/2 인치 ~ 36 1/2 인치 | 레이온 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " | 사이드 게이트 | 8 ~ 16 온스 | ₩ 273,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.