그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 먼지 걸레 |
항균 | 아니 |
색상 | 백 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
깊이 | 5" |
끝 유형 | 절단 끝 |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 48 " |
자재 | 코튼 / 폴리 에스테르 |
개방 유형 | 넥타이 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FGK15200WH00 | 백 | 18 " | ₩ 57,934 | ||
FGK15300WH00 | 백 | 24 " | ₩ 51,852 | ||
FGK15500WH00 | 백 | 36 " | ₩ 71,802 | ||
FGK15800WH00 | 백 | 60 " | ₩ 118,366 | ||
FGK15900WH00 | 백 | 72 " | ₩ 150,260 | ||
FGK15300BL00 | 파란색 | 24 " | ₩ 53,322 | ||
FGK15500BL00 | 파란색 | 36 " | ₩ 76,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.