그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 블렌드 걸레 |
기본 소재 | 면 |
색상 | 빨간색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 사이드 게이트 |
건조 중량 | 16 ~ 22 온스 |
끝 유형 | 고리 |
머리띠 크기 | 1" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 35 "~ 41" |
자재 | 면 / 합성 혼방 |
걸레 스타일 | 끈 |
플라이 | 4 |
폭 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
모델 | 기본 소재 | 색상 | 연결 유형 | 건조 중량 | 머리띠 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD21206GR00 | 면 | 초록색 | 사이드 게이트 | 8 ~ 16 온스 | 1" | 31 "~ 37" | ₩ 28,525 | |
FGD21206RD00 | 면 | 빨간색 | 사이드 게이트 | 8 ~ 16 온스 | 1" | 31 "~ 37" | ₩ 28,525 | |
FGD21306WH00 | 면 | 백 | 사이드 게이트 | 16 ~ 22 온스 | 1" | 35 "~ 41" | ₩ 35,052 | |
FGE23800BL00 | 면 | 파란색 | 클램프 Syle | 22 ~ 28 온스 | 보편적 인 | 39 "~ 45" | ₩ 31,185 | |
FGD21306BL00 | 레이온 | 파란색 | 사이드 게이트 | 16 ~ 22 온스 | 1" | 35 "~ 41" | ₩ 35,052 | |
FGD21206BL00 | 레이온 | 파란색 | 사이드 게이트 | 8 ~ 16 온스 | 1" | 31 "~ 37" | ₩ 28,525 | |
FGD21306GR00 | 면 | 초록색 | 사이드 게이트 | 16 ~ 22 온스 | 1" | 35 "~ 41" | ₩ 35,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.