그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끈 걸레 |
기본 소재 | 마이크로 화이버 |
색상 | 초록색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
연결 유형 | 클램프 Syle |
건조 중량 | 16 ~ 22 온스 |
끝 유형 | 고리 |
머리띠 크기 | 5" |
세탁 가능 | 가능 |
길이 | 38 "~ 44" |
자재 | 마이크로 화이버 |
걸레 스타일 | 끈 |
플라이 | 4 |
폭 | 5 1/2 ~ 6 1/2 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 건조 중량 | 머리띠 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGA81206GR00 | 사이드 게이트 | 16 ~ 22 온스 | 1" | 38 "~ 44" | ₩ 63,997 | |
FGA81306GR00 | 사이드 게이트 | 22 ~ 28 온스 | 1" | 48 1/2 인치 ~ 54 1/2 인치 | ₩ 76,125 | |
FGA85306GR00 | 클램프 Syle | 22 ~ 28 온스 | 5" | 48 1/2 인치 ~ 54 1/2 인치 | ₩ 78,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.