RUBBERMAID FG9W3000BLA 담배 리셉터클 블랙 1갤런
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 담배 콘센트 |
기본 Dia. | 13 " |
생산 능력 | 1 갤런 |
색상 | 검정 |
깊이 | 13 " |
마감재 | 용융 아연 도금 / Uni-Koat (TM) 분말 코팅 |
높이 | 38.38 " |
길이 | 13 " |
자재 | 성형 플라스틱 / 스틸베이스 / 아연 도금 스틸 내부 캐니스터 |
장착 스타일 | 자유로운 무대 |
오프닝 수 | 2 |
오프닝 크기 | 1" |
내구력 | 무거운 의무 |
탑 디자인 | Canopy |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 7.35 |
선박 높이 (cm) | 100.84 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 기본 Dia. | 생산 능력 | 장착 스타일 | 오프닝 수 | 오프닝 크기 | 탑 디자인 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG9W3100SSLA | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 15.5 " | 1.30 갤런 | 자유로운 무대 | 1 | 360 학위 | Canopy | 15.5 " | ₩ 993,072 | ||
FG9W3200SSLA | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 12-4 / 5 " | 0.60 갤런 | 벽걸이 형 | 1 | 360 학위 | Canopy | 11.62 " | ₩ 662,672 | ||
FG9W3300BLA | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 13 " | 4.10 갤런 | - | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | - | 13 " | ₩ 664,125 | ||
FG9W3300ATPWTR | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 13 " | 4.10 갤런 | 자유로운 무대 | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Canopy | 13 " | ₩ 757,627 | ||
FG9W3300AGBRNZ | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 13 " | 4.10 갤런 | 자유로운 무대 | 4 | 3 "x 1-3 / 4" | Canopy | 13 " | - | RFQ
| |
FG9W3400BLA | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 15.5 " | 6.70 갤런 | 자유로운 무대 | 3 | 360 학위 | Canopy | 15 " | ₩ 951,912 | ||
FG9W3400ATPWTR | 스테인리스 스틸 / 알루미늄 | 15.5 " | 6.70 갤런 | 자유로운 무대 | 3 | 360 학위 | Canopy | 15 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.