항목 | 하우스 키핑 카트 |
카트 재질 | 플라스틱 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 | (2) 4 인치 |
색상 | 검정 |
높이 | 53.5 " |
길이 | 51.75 " |
자재 | 구조용 웹 플라스틱 |
비 표시 | 가능 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 53.5 " |
전체 길이 | 51.75 " |
전체 폭 | 22 " |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 | (2) 8 인치 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 66.8 |
선박 길이 (cm) | 99.57 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG618900PLAT | 2 | 8" | (2) 리지드, (2) 스위블 | 18.625 " | 61.75 " | 23.125 " | - | - | ₩ 3,059,490 | ||
FG618900BLA | 1 | 8" | 받침 | 50 " | 60 " | 22 " | 8" | 열가소성 고무 | ₩ 2,385,635 | ||
1902467 | 1 | - | - | 17 " | 22 " | 15 " | 4" | 폴리 우레탄 | ₩ 999,862 | ||
1902466 | 1 | - | - | 21.25 " | 22 " | 15 " | 4" | 폴리 우레탄 | ₩ 1,103,165 | ||
1902465 | 1 | - | - | 24.75 " | 22 " | 15 " | 4" | 폴리 우레탄 | ₩ 1,061,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.