항목 | 무역 카트 / 서비스 벤치 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 유형 | 비 마킹 잠금 |
색상 | 검정 |
서랍 깊이 | 12 " |
서랍 높이 | 3.5 " |
서랍 너비 | 18 " |
부하 용량 | 330의 파운드 |
자재 | 폼 |
전체 높이 | 33.375 " |
전체 길이 | 38 " |
전체 폭 | 19.25 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 97.28 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 캐스터 유형 | 색상 | 전체 폭 | 서랍 높이 | 부하 용량 | 자재 | 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG451388BLA | 40.625 " | (2) 고정, (2) 브레이크가있는 스위블 | 검정 | 18.375 " | - | 500의 파운드 | 폼, 플라스틱 | 4 | ₩ 1,475,460 | ||
FG453388BLA | 49 " | (2) 고정, (2) 브레이크가있는 스위블 | 검정 | 26.25 " | - | 750의 파운드 | 폼, 플라스틱 | 4 | ₩ 1,927,520 | ||
FG773488BLA | 32.625 " | (2) 4 인치 잠금 가능 | 검정 / 빨강 | 19 13 / 16 " | (1) 2 "서랍, (2) 4"서랍, (2) 6 "서랍 | 250의 파운드 | 금속, 플라스틱 | 5 | ₩ 917,070 | ||
FG618000BLA | 38 " | 비 마킹 잠금 | 검정 | 19.25 " | 3.5 " | 330의 파운드 | 폼 | - | ₩ 877,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.