RUBBERMAID FG617388BLUE 세척 카트 파란색 플라스틱/알루미늄
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 청소 카트 |
카트 재질 | 플라스틱 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 | (2) 4 인치 |
색상 | 파란색 |
높이 | 38.38 " |
길이 | 46 " |
자재 | 접착식 엠보싱 알루미늄 |
비 표시 | 가능 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 38.38 " |
전체 길이 | 46 " |
전체 폭 | 21.75 " |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 열가소성 고무 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 | (2) 8 인치 |
폭 | 21.75 " |
선박 중량 (kg) | 15.58 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.