항목 | 유틸리티 트럭 |
부셸 용량 | 6.4 부셸 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 유형 | (2) 리지드 및 (2) 스위블, 다이아몬드 패턴으로 장착 |
색상 | 검정 |
부하 용량 | 700의 파운드 |
자재 | MDPE |
옵션 뚜껑 | FG460900 |
전체 높이 | 28.25 " |
전체 길이 | 38.125 " |
전체 폭 | 26 " |
음량 | 8 cu. ft. |
볼륨 용량 | 5/16 cu. 야드 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG471200BLA | 4" | (2) 리지드 및 (2) 스위블, 다이아몬드 패턴으로 장착 | 800의 파운드 | 33.875 " | 43.25 " | 28 " | 12 cu. ft. | ₩ 1,823,255 | ||
FG471600BLA | 5" | (2) 리지드 및 (2) 스위블, 다이아몬드 패턴으로 장착 | 1000의 파운드 | 38.25 " | 44.375 " | 31 " | 16 cu. ft. | ₩ 2,388,680 | ||
FG472000BLA | 5" | (2) 리지드 및 (2) 스위블, 다이아몬드 패턴으로 장착 | 1200의 파운드. | 37.875 " | 48.25 " | 34.125 " | 20 cu. ft. | ₩ 2,708,142 | ||
FG472700BLA | 5" | (4) 회전 | 1200의 파운드. | 42.875 " | 59 " | 34 " | 27 cu. ft. | ₩ 2,162,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.