항목 | 컨테이너 돌리 |
캐스터 크기 | 3" |
색상 | 검정 |
깊이 | 17.25 " |
컨테이너 크기에 적합 | 28 ~ 40 갤런 |
높이 | 6.25 " |
길이 | 17.25 " |
부하 용량 | 250의 파운드 |
자재 | HDPE |
셰이프 | 사각형. |
폭 | 17.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 캐스터 크기 | 색상 | 셰이프 | 폭 | 깊이 | 컨테이너 크기에 적합 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264043BLA | HDPE | 3" | 검정 | 일주 | - | - | 20 ~ 55 갤런 | 6.625 " | ₩ 306,617 | ||
FG264000BLA | 고무 / 스틸 | 3" | 검정 | 일주 | - | - | 20 ~ 55 갤런 | 6.625 " | ₩ 153,510 | ||
FG264600BLA | HDPE | 4" | 검정 | 직사각형의 | 20.25 " | 45 " | 20 ~ 55 갤런 | 8" | ₩ 615,177 | ||
1968468 | 스테인리스 강 | 3" | 회색 | 직사각형의 | 9 5 / 16 " | - | 16 ~ 23 갤런 | 9" | ₩ 497,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.