항목 | 동봉 된 서비스 카트 |
선반 당 용량 | 100의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 열가소성 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 검정 |
구성 | 2면 동봉 |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 11.75 " |
선반 사이의 거리 | 11 " |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 11.75 " |
마감재 | 부드럽게 |
핸들 높이 | 37-7 / 8 " |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | HDPE |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 37.75 " |
전체 길이 | 33.63 " |
전체 폭 | 18.625 " |
선반 길이 | 40 " |
선반 너비 | 20 " |
스타일 | 잠금 식 슬라이딩 서랍 |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 선반 당 용량 | 색상 | 전체 폭 | 스타일 | 구성 | 선반 사이의 거리 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG409300BLA | 40.375 " | 100의 파운드 | 검정 | 20 " | 3면 동봉 | 3면 동봉 | 28.75 " | 300의 파운드 | ₩ 1,298,850 | ||
FG409500BLA | 40.375 " | 150의 파운드 | 검정 | 20 " | 잠금 식 캐비닛 | 3면 동봉 | 28.75 " | 300의 파운드 | ₩ 1,571,692 | ||
FG409300OWHT | 40.375 " | 100의 파운드 | 미색 | 20 " | 3면 동봉 | 3면 동봉 | 28.75 " | 300의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.