항목 | 버킷 |
물통 / 통 Dia. | 10.5 " |
생산 능력 | 10 Qt. |
색상 | 회색 |
컬러 코딩 시스템 | 가능 |
지름 | 10.5 " |
높이 | 10.25 " |
길이 | 10.25 " |
자재 | HDPE |
금속 탐지 가능 | 아니 |
셰이프 | 일주 |
폭 | 10.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 85.34 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 3926901000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 물통 / 통 Dia. | 생산 능력 | 색상 | 지름 | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그레이 | 12 " | 12 " | 14 개 qt. | 회색 | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | 고밀도 폴리에틸렌 | ₩ 58,695 | |
FG261400레드 | 12 " | 12 " | 14 개 qt. | 빨간색 | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | 플라스틱 | ₩ 61,512 | |
FG296300레드 | 10.5 " | 10.5 " | 10 Qt. | 빨간색 | 10.5 " | 10.25 " | 10.25 " | HDPE | ₩ 38,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.