RUBBERMAID FG261960YEL 휴지통 상단 플랫 옐로우
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기통 상단 |
색상 | 노란색 |
지름 | 19.875 " |
컨테이너 크기에 적합 | 20 갤런 |
높이 | 2.75 " |
자재 | HDPE |
오프닝 클로저 유형 | 스냅 온 |
셰이프 | 일주 |
탑 디자인 | 평면 |
타입 | 라운드 플랫 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 50.04 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오프닝 클로저 유형 | 생산 능력 | 색상 | 셰이프 | 탑 디자인 | 타입 | 폭 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그레이 | 열린 상태로 유지 | - | 회색 | 일주 | 깔때기 | - | 16-1 / 8 "직경 | 16.125 " | ₩ 103,635 | ||
FG9W7200BLA | 힌지 | - | 검정 | 구형 | 둥근 천장 | 스냅 온, 피아노 힌지, 돔 스타일 | 30 " | - | ₩ 663,722 | ||
FG267360BLA | 그네 | - | 검정 | 구형 | 드롭 탑 | 스윙 탑 | 11.375 " | - | ₩ 143,797 | ||
FG267400BLA | 힌지 | - | 검정 | 구형 | 평면 | 힌지 | 13.5 " | - | ₩ 211,137 | ||
FG268988BLA | 그네 | - | 검정 | 사각형. | 드롭 탑 | - | 16 " | - | ₩ 123,725 | ||
FG9W1600L그레이 | - | - | 회색 | 직사각형의 | 평면 | 슬롯 | 11.62 " | - | - | RFQ
| |
FG261960WHT | 스냅 온 | - | 백 | 일주 | 평면 | 라운드 플랫 | - | 19.875 " | ₩ 25,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.