그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨테이너 뚜껑 |
색상 | 회색 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 1" |
외부 길이 | 23.75 " |
바깥 쪽 너비 | 19.5 " |
함께 사용 | Mfr. 아니요. FG173100GRAY 및 FG173200GRAY |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 50.04 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
그레이 | 19.625 " | 15.5 " | Mfr. 아니요. FG172100GRAY 및 FG172200GRAY | ₩ 42,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.