항목 | 틸트 트럭 뚜껑 |
색상 | 검정 |
컨테이너 크기에 적합 | 27 cu. ft. |
뚜껑 유형 | 힌지 |
자재 | MDPE |
전체 높이 | 8.375 " |
전체 길이 | 69.5 " |
전체 폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 9.53 |
선박 높이 (cm) | 94.49 |
선박 길이 (cm) | 85.34 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 크기에 적합 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG130700BLA | 13-1 / 2 cu. ft. | MDPE | 9" | 56.5 " | 28.5 " | ₩ 368,707 | ||
FG9T2300BLA | 27 cu. ft. | MDPE | 9" | 66.875 " | 34.5 " | ₩ 494,865 | ||
FG9T2200BLA | 13-1 / 2 cu. ft. | MDPE | 9" | 52 " | 27.875 " | ₩ 337,260 | ||
FG102800BLA | 20-1 / 4 cu. ft. | HDPE | 8.75 " | 61 " | 31.75 " | ₩ 494,620 | ||
FG102700BLA | 40-1 / 2 cu. ft. | MDPE | 3" | 82.875 " | 44.5 " | ₩ 635,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.